材質表面シート:ポリエステル/ケース:ABS
質量(g)約110
電源電圧DC12〜24V±10%
表示極性及び6桁、モード表示、緑/赤バックライト付きLCD
量子化誤差±1digit
表示分解能0.1μm/1μm/10μm
機能エラー機能、BCD:なし、RS-232C:装備
消費電流(mA)200以下(検出器接続時)
入力信号リセット/ホールド/ピーククリア
表示範囲-99.9999〜99.9999mm
プリセット機能極性および6桁
使用周囲温度(℃)0〜+55(但し、結露および氷結しないこと/保存時:-10〜+60)
測定方向+/-(設定により切替可)
リセット任意位置でのリセット可(キー、外部信号、RSコマンドによる)
測定条件7種類(キー、RSコマンド)
使用周囲湿度35〜85%RH 、保存時:35〜85%RH
出力信号-NG/OK/+NG/エラー
耐振動10〜150Hz 複振幅0.75mm/または、加速度48m/s2(切替周波数58Hz)/XYZ各方向2時間
データホールド外部信号による表示およびデータのホールド
ピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(キー、RSコマンドにて設定)
供給電圧(V)センサヘッド:DC5V±10%
入力数センサヘッド:1ch