画像準備中

SAシリーズ 表示器 親機 NPN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15389616 品番SA-SD1AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール 種類NPN出力 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)約140 表示分解能0.1μm 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む 制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下 応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 判定出力NO/NC切替式 表示範囲(mm)-199.9999〜199.9999 使用周囲温度(℃)-10〜+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20〜+60 アラーム出力アラーム時にオープン 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH 短絡保護装備(自動復帰式) 汚染度(使用環境)2 連結数親機1台に対して、子機15台まで (通信ユニット連結時:子機は最大14台まで) 使用周囲標高(m)2000以下 外部入力無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ(入力条件・・・無効:+8V〜+V DCまたは開放/有効:0〜+1.2V DC・入力インピーダンス:約10kΩ) アナログ電流出力電流出力範囲:4〜20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25%F.S.、負荷インピーダンス:250ΩMAX ケーブルサイズ(mm2)0.2/2芯(茶、青リード線)/0.15/7芯複合ケーブルm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする