曜日別特売
CR0508(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルCRノギス 東栄工業 15389720

デジタルCRノギス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書校正書・トレーサビリティ体系図注文コード15389720品番CR0508(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。
ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。
ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。
絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。

校正証明書校正書・トレーサビリティ体系図付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)材質ステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3測定範囲(C面寸法)外接角度90℃の面取り角45℃= C0.01~5、(R寸法)90°の外接円=R0.01~8、円または90°以内の外接円=R0.6~8最小表示C=0.01 / R=0.01測定項目C面寸法、外R寸法測定精度C=±0.05 / R=±0.08最小表示(mm)C=0.01/R=0.01測定対象C面寸法、外R寸法使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個防塵防水性能IP50寸法(長さL×幅W)(mm)136×25測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする