ライカ
ライカの 光学測定器
ライカの 顕微鏡
ライカの 顕微鏡その他関連用品
接眼レンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15389729
品番
10447137X2
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
視度調整ハイアイポイント
倍率
10
対応機種
S9 i、S9 D、S9 E、S APO
視野
23