曜日別特売
602401A ワークライト HD1500 Laserliner 15390185

602401A ワークライト HD1500 Laserliner 15390185
602401A ワークライト HD1500 Laserliner 15390185
602401A ワークライト HD1500 Laserliner 15390185
602401A ワークライト HD1500 Laserliner 15390185
602401A ワークライト HD1500 Laserliner 15390185

ワークライト HD1500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード15390185品番602401A
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

縦置き・横置き・マグネット・クリップ・三脚ネジ穴、
人体・障害物センサー、スポット・拡散照射。
用途に合わせてマルチに”使える”多機能ワークライト。
スポットライトと投光器を備えた防水型LEDワークライト。
照度は無段階に調整でき、ディフューザーにより広角投光器をさらに周辺全体、広範囲に照らすことが可能。
多機能ブラケットにより、360°回転、180°傾けることができ、設置、吊り下げ、金属面への取り付け、三脚へのねじ止めが可能。
スプリングクリップでポールに固定でき、ノッチで釘の頭にも吊り下げ可能。
障害物を識別するためのオブジェクトセンサーシステム(OSS)は、ユーザーの安全性を高め、 人体センサー(HBS)は、
人が一定時間スポットライトの近くにいなかった場合にライティングOFF、効率的な節電として機能。
見やすいLCDディスプレイは、バッテリーの充電状態やHBSの状態などの情報が確認可能。

寸法(mm)133×63×70質量(g)650規格光生物学的安全性評価(グループ2、DIN EN62471)電源充電式(USB-C)使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約4LEDCOB LED保管温度範囲(℃)-10~60明るさ(Lm)50~500(スポットライト)/150~1500(投光器)防水性IP65照射時間(時間)2~20(スポットライト) / 1.5~12(投光器)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする