リサイクルストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード15392075 品番HSR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

一般的ご利用頂いているパレット包装用ストレッチフィルムの規格です。
運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止に最適です。
重量物〜軽量物の梱包まで、幅広い規格でご対応頂けます。
使用済みストレッチフィルムを再生原料にし、主原料と配合してリサイクルストレッチを作りました。
現在ご使用されているストレッチフィルムと置き換えることで、CO2の排出を抑制することが期待できます。
環境負荷軽減と操作性を損なわないように設計したストレッチフィルムです。
持続可能な社会創りの貢献のために、リサイクルストレッチのご利用を推奨します。

幅(mm)500 長さ(m)300 厚さ(μm)12 再生材使用率(%)10 再生材使用使用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする