司化成
司化成の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
司化成の PPバンド(自動梱包機用)
ワールドバンド手締め用M-15.5黄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5巻)
注文コード
15392529
品番
M-15.5Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅(mm)
15.5
色
黄
長さ(m)
1000
破断伸度(%)
20
引張強度(N)
1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません