リサイクルバンドRYB-15.5黒

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2巻) 注文コード15392565 品番RYB-15.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

製造の際に排出された製品ロスを一度原料へ戻し、再度製品化したバンドです。自社での廃棄を極力減らし環境負荷の低減に努めております。

幅(mm)15.5 長さ(m)2500 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)20 引張強度(N)1300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする