モノタロウの 溶接ワイヤー
モノタロウの 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
フラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(0.45kg)
注文コード
15392635
品番
-
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途
半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー
自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に
種別
ステンレス用
質量(kg)
0.45
ワイヤー径(Φmm)
0.8
ワイヤー長さ(m)
約135
板厚(mm)
0.8〜4
溶接電流(A)
35〜140
リールサイズ(mm)
100(外径)×45(高さ)×16(穴径)
ワイヤー種類
フラックス入り
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。