曜日別特売
JR8 冷感サファイア ハイパワーIPL 光脱毛器 AOKIA 15392644

JR8 冷感サファイア ハイパワーIPL 光脱毛器 AOKIA 15392644
JR8 冷感サファイア ハイパワーIPL 光脱毛器 AOKIA 15392644

冷感サファイア ハイパワーIPL 光脱毛器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード15392644品番JR8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,780
販売価格(税別)
39,800

ハイパワーなのに、お肌にやさしい。
HIPL方式光脱毛+SRモード+冷感サファイアICEヘッドの
3つのアプローチで、潤いを行き渡らせながら
理想のツルすべ肌に。
軽量&コンパクトボディで使いやすい。
高耐久ヘッド+高機能+シンプル操作+お手頃価格。
選べる4モード・スピード連続照射・6段階出力調節・ICE冷感機能と、付いていてほしい機能がしっかりと搭載しています。
もちろん男女兼用可能!ご家族やパートナーともご使用頂けます。
顔からつま先まで自分のお肌に合った調節が行えて、男性のヒゲ・すね毛、胸毛やVIOなど気になる場所に使えて、連続照射でスピーディな全身のボディケアやお手入れが可能です。
医療用脱毛や脱毛サロンの併用、アフターケアなどにもおすすめ。

付属品本体 / ACアダプター / ACケーブル/サングラス / ボディー用カミソリ / 取扱説明書寸法(mm)58×39×56ホワイト電源AC100-240V / 1.5A 50-60Hz、DC24V / 2.5A本体質量(g)256機能ICE冷感モード最大消費電力(W)60波長(nm)590~1200出力範囲1照射あたり:最小6.0J~最大17.5J、1cm2あたり:1.5-5.3J (照射面3.3cm2)照射モード全モードノンストップモード顔モード / ボディモード / ビキニモード / SRモード冷却面積7.4cm2照射方式フラッシュ方式照射範囲40万回以上クリア冷却温度(℃)体感温度15以下出力調整6段階+ICE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする