4993896303491 常若光明神具セット 神棚の里 15392687

常若光明神具セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容おまつり用紙 中・神具セット 中・毛ばたき・雲紙・LED 春日灯篭1対注文コード15392687品番4993896303491
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

新年に歳神様をお迎えするにあたってお取替したいお品をセットにしました。

セット内容おまつり用紙 中・神具セット 中・毛ばたき・雲紙・LED 春日灯篭1対サイズ寸法神具セット:中9:47皿2寸×2 瓶子2.5寸×2 水玉1.8寸 榊立て3.5寸×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)毛ばたき:10×10×38、LED春日灯篭:6×7.4×13.4寸法(幅W×高さH)(cm)雲紙:15×17寸法(幅W×奥行D)(cm)お祀り用紙中60×39

商品説明動画

はじめての神棚 -神棚のまつり方- 神棚の里
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする