高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.1 全長(mm)35 注文コード15392897 品番EPDBEH2002F-0.3-TH3
参考基準価格(税別)¥12,850 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はボール半径R・全長など89種類から選べます 他の種類を見る

待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。
高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。
高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。
高硬度鋼を追求した工具設計。
焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。

用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)35 刃長(mm)0.15 首径(mm)0.18 外径(Φmm)0.2 表面処理TH3コート 首下長(mm)0.3 R公差(mm)±0.003 ボール半径R(mm)0.1 ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 干渉角度θk(°)14.54
注意
※基本的にはDry(エアーブロー)切削を推奨しますが、被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする