QNAP NAS TS-233 ミドル 2/4/6/8/12/20TB 3年保証

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15394279 品番 T233M602
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥157,300
販売価格(税別)
143,000

内蔵NPUがAI顔認識機能を強化します。自宅でプライベートクラウド&ホームマルチメディアセンターを構築しましょう。

付属品LANケーブル (RJ-45)x1、電源ケーブルx1、ACアダプタx1、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 仕様【セキュリティスロット】なし、【最大登録可能ユーザー数】4096人、【最大登録可能グループ数】512グループ、【クラウドバックアップ連携】Box / AmazonS3 / Microsoft Azure 他 質量(kg)約3 外形寸法(mm)91.7×157.6×186(フッドパッド含まず) 消費電力(W)動作時:約11、HDDスタンバイ時:約3 出力【HDMI】- 電源ACアダプタ 端子形状【LAN】RJ-45 対応OSMicrosoft Windows 7・8・10・11・Microsoft Windows Server 2008 R2・ 2012・ 2012 R2・ 2016・ 2019・2022、Mac OS 10.10 以降 対応【ホットスワップ】対応(HDD交換時にはNAS本体のカバーを開ける必要があります)、【ディスク暗号化】対応 機能スナップショット機能、ウイルススキャン機能 インターフェース【HDD】2 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、【LAN】1 x 1G/100M/10M、【USB】2 x USB 2.0・1 x USB 3.2 Gen 1 メモリー2 GB オンボード (拡張不可) 保証期間3年 使用CPUARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ スロット【M2】- メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応 動作温度範囲(℃)0〜40 対応プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP ハードディスクドライブ構成ミドルクラス6TB x 2 拡張スロット数- フォームファクタタワー RAID機能JBOD、シングル、RAID 0、1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする