QNAP NAS TS-432PXU 1Uラックマウント 4Bay 4/8/16/24/32/40/48TB 5年保証

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15394550 品番T432PXUN1D4
参考基準価格(税別)¥564,000 販売価格(税込) ¥619,300
販売価格(税別)
563,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

中小企業のIT環境向けのデュアル10GbE SFP+とデュアル2.5GbEポートを備えた
クアッドコア1.7GHzラックマウントNASです。

付属品LANケーブル (RJ-45)×1、電源ケーブル×1、3.5インチドライブ用ネジ×16、2.5インチドライブ用ネジ×12、ラックマウントレールキット (RAIL-B02)、クイックインストレーションガイド 質量(kg)11.12 消費電力(W)39.558(通常動作時) 本体質量(kg)6.53(HDD非搭載時) 対応【ホットスワップ】対応 インターフェース【LAN】2 x 10GbE SFP+2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45、【USB】4 x USB 3.2 Gen.1 (Type-A)、【HDD】4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD メモリー1 x DDR4 Long-DIMM標準 2GB (1 x 2GB)、最大 16GB (1 x 16GB) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×439×499 動作環境温度:0〜40℃、湿度:5%〜95%R.H.(結露なきこと)、湿球温度:27 ℃ 保証期間5年間 使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL-324 クアッドコア 1.7 GHzアーキテクチャー:ARM Cortex-A57 64ビット 電源タイプ電源内蔵 ファン2 x 40 mm 12 VDC

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする