曜日別特売
TB-A22PLFLFA iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 15394954

TB-A22PLFLFA iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 15394954
TB-A22PLFLFA iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 15394954
TB-A22PLFLFA iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 15394954
TB-A22PLFLFA iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 15394954
TB-A22PLFLFA iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 15394954
TB-A22PLFLFA iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 15394954
TB-A22PLFLFA iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 15394954

iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード15394954品番TB-A22PLFLFA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの液晶保護フィルムです。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ (2018年モデル)適合品番A2436、A2764、A2437、A2766、A1876、A1895、A1983、A2014、A2069、A2229、A2232、A2233、A2378、A2379、A2461、A2462
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする