iPad Pro 11インチ 第 4 /3 / 2 / 1 世代 iPad Air 10.9インチ 第 5 / 4 世代 用 フィルム アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15395076 品番TB-A22PMFLFA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの液晶保護フィルムです。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch)11 対応機種iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル) 適合品番A2759、A2435、A2761、A2762、A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする