リュック バックパック 痛バッグ Mサイズ ビジネス 推し活 2Way使用 撥水加工

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パステルパープル 注文コード15395259 品番BM-OGBP02MPU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,990
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

いつ、どんな時でも、大好きな”推し”と一緒に。サコッシュにもなる着脱式のフロントパーツによって「擬態モード」と「推し活モード」を切り替え可能!あなたと”推し”との日常を応援する、推しごとバックパック・Mサイズです。

付属品専用レインカバー(グレー) 対象パソコン〜14.0インチ ノートパソコン 材質ポリエステル、PVC パステルパープル 質量(g)約1000 タイプバックパック/背負い 表面処理撥水加工(表生地) 幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:300×170×380、メイン気室:280×110×360、背面気室:280×35×360、PC収納部:230×25×330 (参考収納寸法) ポケット(前面)ファスナーポケット×1/スリーブポケット×1、(背面)スリーブポケット×1、(側面)サイドアクセスポケット×2 [メイン気室内部に直結]、(気室内)背面気室部:スリーブポケット×5 気室数2 拡張性サコッシュ分離機能 簡易2気室化機能 透明窓展開機能

商品説明動画

推しごとバッグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする