注意
※UVC LEDユニットは使用時間により照射量が低下します。その為、照射時間は使用時間に合わせて長くなる制御を行っています。
※265nmとは、265nm付近(260〜270nm)の深紫外線を指します。
※室内温度が高い時はUVユニット保護の為、UV清浄ランプは点灯したままUV照射を停止します。
※ストリーマは実際に高温になるわけではありません。
※交換不要のものでも、使用環境や使用状況により交換が必要になる場合があります。
※交換時期は、使い方や使用環境により早まることがあります。
※抗菌プレフィルターは定期的なお手入れが必要です。
※タバコの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。
※常時発生するニオイ成分(建材臭・ペット臭等)は全て除去できるわけではありません。
※しずかモードは運転音を抑えた微風運転の為、脱臭能力は低下します。お部屋の空気の汚れやニオイが取りにくい場合は、風量を上げた運転をオススメします。