ACK55Z-C 加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 15395320 ACK55Z-C 加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 15395320 ACK55Z-C 加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 15395320 ACK55Z-C 加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 15395320

加湿ストリーマ空気清浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15395320 品番ACK55Z-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。
吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風がやわらかいから、しっかり吸引します。
電源コードが無理に曲がることがない範囲で、壁に寄せて設置頂けます。
ワイドな吹き出し口の採用と、フィンをフィルターの下部に配置することによる防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。
独自の構造でキレイな空気を作ります。
通風経路であるファンスクロールを除菌します。
空気中の浮遊ウイルス・カビ菌を吸い込んで抑制します。
1年中飛散する全国の花粉「16種類」を無力化します。
加湿機能は3段階(高め・標準・ひかえめ)で設定可能です。
高めの湿度に自動調節する、のど・はだ運転。
加湿しても清浄能力が低下しません。
水トレーに銀イオン剤を搭載しています。
撥水・撥油効果の高い素材を使用したフィルターを採用しています。
汚れが広がりにくく、静電気が落ちにくいのが特長です。
ニオイをフィルターに吸着させて、ストリーマで分解します。しかも吸着能力が再生するので脱臭能力が持続します。
給水タンクを高い位置に配置することで、楽に取り外しが可能です。
パネルを開けずに掃除機で吸い込むだけでフィルター掃除が可能です。
操作シート部分は抗菌仕様です。

カームベージュ 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄モード2(しずか:6/弱:10/標準:19/ターボ70) 加湿空気清浄モード(しずか:8/弱:15/標準:21/ターボ:72) タンク容量(L)約2.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×270×270 定格消費電力(W)72 本体質量(kg)9.5(水無し) 交換目安抗菌加湿フィルター:10年交換不要/脱臭フィルター:交換不要/TAFUフィルター:10年間交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安10年/抗菌プレフィルター:交換不要 センサーホコリ・PM2.5・ニオイセンサー、温湿度センサー 風量(m3/min)空気清浄モード1(しずか:0.9/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.5) 加湿空気清浄モード(しずか:0.9/弱:2.4/標準:3.2/ターボ:5.5) 運転音(dB)空気清浄モード3(しずか:20/弱:32/標準:41/ターボ:53) 加湿空気清浄モード(しずか:20/弱:36/標準:41/ターボ:53) 適合床面積【空気清浄】〜25畳(41m2)、【加湿】プレハブ:〜14畳(23m2)/木造:〜8.5畳(14m2) 主な機能加湿/ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/抗菌プレフィルター/脱臭フィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー/のど・はだ運転/節電運転/花粉運転/表示ランプ調整/チャイルドロック RoHS指令(10物質対応)対応 加湿機能 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
注意
※花粉を99%除去は約8畳試験空間での約30分後の効果です。実際の使用空間での試験効果ではありません。ご使用状況により効果は異なります。
※交換不要のものでも、使用環境や使用状況により交換が必要になる場合があります。
※タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)は全て除去できるわけではありません。
※全ての菌に効果があるわけではなありません。中性洗剤・重曹でのお手入れで抗菌効果が低下する場合があります。
※タンクの水は必ず水道水を使い、毎日新しい水に入れ替えて下さい。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑菌が繋殖しやすくなります。
※しみや油汚れなどは、取れません。
※しずかモードは運転音を抑えた微風運転の為、空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気の汚れやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をオススメします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする