日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の センター
日研工作所の 回転センター
ライブセンタ用 センタドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
全長(mm)
24
先端径d(Φmm)
2.5
シャンク径D(Φmm)
8
注文コード
15395347
品番
LQ2.5-8
参考基準価格(税別)
¥42,040
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端径d・シャンク径D
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ライブセンタ用センタドリルです。
全長(mm)
24
首下長(mm)
2.7
適合コレット
LK-8
シャンク径D(Φmm)
8
材種
ハイス
先端径d(Φmm)
2.5
入数(本)
12