日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の センター
日研工作所の 回転センター
ライブセンタ用 センタドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
全長(mm)
26
先端径d(Φmm)
4
シャンク径D(Φmm)
12
注文コード
15395390
品番
LQ4-12
参考基準価格(税別)
¥76,390
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端径d・シャンク径D
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ライブセンタ用センタドリルです。
全長(mm)
26
首下長(mm)
3.5
適合コレット
LK-12
シャンク径D(Φmm)
12
材種
ハイス
先端径d(Φmm)
4
入数(本)
12