防草シート 黒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15395645 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

目合いがきれいで丈夫
除草剤を使わずに防草
抗菌剤入り
水が溜まりにくい
UV剤3%入り

用途雑草繁茂の抑制・田畑の畦・畝間・休耕地・ハウス・花壇・植木回り・菜園・ハウスの通路など 材質ポリプロピレン 質量(g)600 長さ(m)10 幅(m)0.5 耐用年数(年)2〜3
注意
※本製品は農園芸用で遮光性を利用して雑草の繁茂を抑えるものです。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※風で飛ばされないように別売りの留め具(Uピン)で固定して下さい。
※人や重量物を支えたり落下防止には使用しないで下さい。
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所により異なります。
※シート自体に直接雑草を枯らす効果はありません。
※シートの上に砂利などを上に敷く場合は、その部分から草が生える場合があります。
※ススキ・あし・スギナ・笹・ヒルガオ等の貫通性の強い植物は突き抜けることがあります。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避け保管して下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※廃棄する際は自治体のルールに従って処分して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする