高品質防草シート 黒

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(m)0.5 長さ(m)20 注文コード15395670 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

厚手で耐久性抜群
目合いがきれいで丈夫
除草剤を使わずに防草
抗菌剤入り水が溜まりにくい
UV剤4%入り

用途雑草繁茂の抑制・田畑の畦・畝間・休耕地・ハウス・花壇・植木回り・菜園・ハウスの通路など 材質ポリプロピレン 質量(g)1350 長さ(m)20 幅(m)0.5 耐用年数(年)4〜6
注意
※本製品は農園芸用で遮光性を利用して雑草の繁茂を抑えるものです。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※風で飛ばされないように別売りの留め具(Uピン)で固定して下さい。
※人や重量物を支えたり落下防止には使用しないで下さい。
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所により異なります。
※シート自体に直接雑草を枯らす効果はありません。
※シートの上に砂利などを上に敷く場合は、その部分から草が生える場合があります。
※ススキ・あし・スギナ・笹・ヒルガオ等の貫通性の強い植物は突き抜けることがあります。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避け保管して下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※廃棄する際は自治体のルールに従って処分して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-16
用途:
畑の草除け
製造業

密度が少し低いので、耐久性にはあまり期待できない気がします。
ただ50cm幅のシートで密度の高いものはあまりないので、ひとまず様子見です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする