TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 鉈
TAKAGI(高儀)の 鉈その他
伐採用頑丈クサビ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15395715
品番
小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
打ち込んだクサビを外れにくくする突起付き/耐候性に優れた素材を使用/強く叩いても割れにくい
用途
樹木の伐採・切断に
材質
特殊ABS
幅(mm)
60
高さ(mm)
27
質量(g)
140
奥行(mm)
160