ダイワ
ダイワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ダイワの アウトドア・行楽用品
ダイワの クーラー&ジャグ
ライトトランクα
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15395776
品番
ZSS 3200 Sゴールド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
色
Sゴールド
品番
ZSS 3200
容量(L)
32
本体質量(kg)
6.1
断熱材
ウレタン
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
69×31.5×34
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
56.5×22×24.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800