QNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15396458 品番TS-464-8G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G

用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応 仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○ ブラック×ゴールド 消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み) 出力HDMI出力:1、HDMI 2.1 電源90Wアダプタ、100-240V 温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226 インターフェースUSB 2.0/USB 3.2 Gen 2(10Gbps) メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護) 使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor、burst up to 2.9 GHz 警告システム警告:ブザー 互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ スロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches. 動作温度(℃)0〜40(32〜104°F) プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphics ファン1×120mm、12VDC ジャンボフレーム 最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500 ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-A インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4 容量(GB)8 総質量(kg)3.6 ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。 フォームファクタタワー ベイ数4 正味質量(kg)2.26 ボタン仕様電源、USBコピー、リセット 相対湿度(%RH)5〜95(非結露、湿球:27℃(80.6°F))
注意
※システムメモリ 8 GB オンボード (拡張不可)
※本体にはHDDは付属していません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする