QNAP NAS 4ベイ TS-464eU-8G ラックマウント型 3年保証

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15396476 品番TS-464eU-8G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

QNAP インテルCeleronN5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)搭載 4ベイ ラックマウント型 NAS TS-464eU-8G

用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 4K HDMI出力搭載のショートデプスラックマウント2.5GbE NAS 仕様【CPUアーキテクチャ】64ビットx86、【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○ ブラック 消費電力(W)HDDスリープモード:21.105、動作モード(通常時):35.297(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み) 出力HDMI出力:1、HDMI 1.4b 電源100W PSU、100-240V 温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×482.6×321.33 メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護) 相対湿度5〜95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F) 使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz 警告システム警告:ブザー 互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ スロットM.2 スロット:2×M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット 動作温度(℃)0〜40(32〜104°F) プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphics ファン3×40mm ジャンボフレーム 最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500 ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type A USB 3.2 Gen 2 インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4、M.2 SSD 1-2 容量(GB)8 総質量(kg)5.91 ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s フォームファクタ1U ラックマウント ベイ数4 正味質量(kg)4.35 ボタン仕様電源、リセット
注意
※システムメモリ 8 GB オンボード (拡張不可)
※本体にはHDDは付属していません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする