浅型シロッコファン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15396808 品番 AKB-AF60BK5070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

浅型レンジフード。前幕板・横幕板はスライド式を採用。
オリジナル整流フィルター整流板とフィルターは一体化。
フラット設計に伴い定期的なお手入れがしやすくなりました。
幕板上部がスライドすることにより天井高に合わせてレンジフードの高さ調整が可能です。
総高さ500〜700mm梁や天井の低いキッチンに対応。
スライド式:横幕板のみ(別売) 
LR共用

幅(mm)598 ブラック 高さ(mm)700 材質(本体)SPCC(冷間圧延鋼板) 奥行(mm)600 消費電力(W)(50/60Hz)93/99(強・0Pa時) 風量3速 照明白熱電球(消費電力:36W) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)47/45(強) 最大風量(m3/h)(50/60Hz)513/473(0Pa時)
注意
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※注文後の変更、返品は出来ませんのでご注意ください。
※企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配送不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
※商品のみの価格になります。組立・設置はお客様での手配をお願い致します。
※時間指定、深夜配送、日曜、祝日配送は出来ません。予めご了承ください。
※配送日はご在宅での荷受けをお願い致します。持ち戻り、再配達を防ぐために携帯番号等、当日必ず連絡が取れる電話番号のご連絡をお願い致します。
※2名以上での搬入のご準備をお願い致します。
※ご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただく場合がございます。
※商品の引渡しは、1F車上渡しとなります。マンション等の階上運搬は承っておりません。車側荷下ろしとなるため、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応になりますのでご注意ください。
※物件内への搬入はおこないませんのでご了承ください。
※4トントラック以上のトラックが配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。道幅が狭くトラックが入れない場合は運送会社の支店止めにてお引き取りお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする