JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック外装・ボディーパーツ
JB(日本ボデーパーツ工業)の ホーン・サウンドパーツ
JBホーン 24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15396905
品番
JB701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
開口部からの水の侵入を防ぐ新構造!
100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る!
迫力のあるクリアな響き
前方に向かって音が出る新音響構造!
車検対応
用途
24V用ホーン
仕様
中音
周波数(Hz)
500±20(High) 420±20(Low)
電圧(V)
DC24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
124×98×83
最大電流(A)
2.5/1個
音圧レベル(dB)
116(2M距離)
注意
※取り付け場所により、車検に通らない場合があります。その際は取り付け場所を変更してください。
商品説明動画
JB-701 24V 中音タイプ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった