JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック外装・ボディーパーツ
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック専用タイヤ・足回り
JB(日本ボデーパーツ工業)の ナットカバー・ナットキャップ
SN-8 JB ISO ナットキャップ 33mm ステンクロームメッキ 8穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
15397000
品番
SN-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ステンレス製、バフ研磨で鏡面仕上げ!
高質クロームメッキ仕様で抜群の輝き!
ボルト・ナットを泥やホコリ等から保護!
取付簡単!
用途
トラックISOホイール33mm用ナットカバー
仕様
8穴用 8個入
形状
丸型
材質/仕上
ステンレス/クロームメッキ
高さ(mm)
46
対辺(mm)
33
注意
※大型用ホイールナットには、32mm(約31.8mm)が使用されている場合があります。 ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)に合わせて製作しております為、32mmには適合いたしません。