JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック電装
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック用交換電球
JB(日本ボデーパーツ工業)の LED交換球(24V対応)
JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15397054
品番
LSL-952
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換
無極性タイプ
CREE社製LED素子
車検対応
1年保証
用途
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換
電圧(V)
DC12/24共用
ガラス球形式
T10×31
色温度(K)
8500
LED色
フロスト
光束(Lm)
100
注意
※交換用LEDバルブとして設計しておりますが、純正品とは異なる為車種により適合しない場合がありますので、必ず灯具のサイズ、ソケット形状、バルブ挿入口のサイズをご確認ください。
※本製品を使用することによりノイズが発生して電気系統に影響を与える場合がありますので、予めご了承ください。