JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック電装
JB(日本ボデーパーツ工業)の インバーター/コンバーター
JB(日本ボデーパーツ工業)の 24V対応DC/ACインバーター
JBミニ3WAY電源インバーター 24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15397124
品番
JB012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色)
5種類の安全保護回路を搭載
用途
トラックの電源(DC24V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。
出力電圧(V)
AC100/DC24/USB5
入力電圧(V)
DC24
定格出力
AC100Vコンセント(定格120W/瞬間最大出力150W)・DC24V(10A)・USBポート(2.1A/0.7A)2個所同時使用可能
コード長さ(cm)
約80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×65×39
注意
※本製品のAC100V出力は矩形波です。
※全てを同時に利用される場合は、各上限の使用量以下でご使用ください。長時間連続使用した場合など、各コード関連部の過熱や、車両側のヒューズが溶断する場合があります。