JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック内装・アクセサリー
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック用ハンドルカバー
JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 2t車用 40〜41cm(ML/LM)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15397158
品番
HC-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用!
究極の立体感と光沢!ダブルステッチ仕様!
用途
2t車トラックハンドル用のカバー
適合
2t車クラス
色
青
サイズ
ML・LM共通
適合ハンドル径(Φmm)
400〜410
注意
※3Dグリップ部分のステッチ(糸色)は全体のステッチと同じ色になります。