JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック内装・アクセサリー
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック用ハンドルカバー
JB ダブルステッチハンドルカバー 2t車用 40〜41cm(ML/LM)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15397307
品番
7727140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
LM/ML共通サイズのダブルステッチのハンドルカバー
用途
2t車トラックハンドル用のカバー
適合
2t車クラス
色
ワイン/赤
サイズ
ML・LM共通
適合ハンドル径(Φmm)
400〜410