JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック内装・アクセサリー
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック用ハンドルカバー
JB ダブルステッチハンドルカバー 4t〜大型車用 45〜46cm (2HS/2L)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15397395
品番
7727085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
2HS/2L共通サイズのダブルステッチのハンドルカバー
用途
4t車〜大型トラックハンドル用のカバー
適合
4t車・大型車クラス
色
ネイビー/青
サイズ
2HS・2L共通
適合ハンドル径(Φmm)
450〜460