JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 8個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 15397420 品番 HN8F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。8個入。

用途トラック用41mmナットカバー 仕様フロント用 形状角型 材質/仕上スチール/クロームメッキ 高さ(mm)36 対辺(mm)41 高さH×直径(mm×Φmm)36×41
注意
※ISOホイールナットキャップには適合いたしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする