JBホイールナットキャップ 41mm ロングタイプ リア用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 15397456 品番 HN-8L
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298

41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。ロングタイプ。

用途トラック用41mmナットカバー 仕様リア用 形状角型 材質/仕上スチール/クロームメッキ 高さ(mm)65 対辺(mm)41 高さH×直径(mm×Φmm)65×41 入数8個入
注意
※ISOホイールナットキャップには適合いたしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする