JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック外装・ボディーパーツ
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック専用タイヤ・足回り
JB(日本ボデーパーツ工業)の ナットカバー・ナットキャップ
JBホイールナットキャップ 41mm ロングタイプ リア用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
15397465
品番
HN-6L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。ロングタイプ。
用途
トラック用41mmナットカバー
仕様
リア用
形状
角型
材質/仕上
スチール/クロームメッキ
高さ(mm)
65
対辺(mm)
41
高さH×直径(mm×Φmm)
65×41
入数
6個入
注意
※ISOホイールナットキャップには適合いたしません。