DSVENOM-CRKCN-009 オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当> ダイヤトレンド 15397867

オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)9
内容量1本注文コード15397867品番DSVENOM-CRKCN-009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,843
販売価格(税別)
17,130

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズエンコーダケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW
1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW
【400V】
3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW
1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW
仕様相当品形名:R88A-CRKC※※※N形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ長さ(m)9接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)6シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする