曜日別特売
DSVPWOM-CAGBS-007 オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***S相当> ダイヤトレンド 15398567

オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***S相当>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)7
内容量1本注文コード15398567品番DSVPWOM-CAGBS-007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,448
販売価格(税別)
17,680

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW
2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW
1000r/min  ; 900W
【400V】
3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW
2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW
1000r/min  ; 900W
仕様相当品形名:R88A-CAGB※※※S形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子長さ(m)7接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする