用途対応サーボモータ:【200V】
3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW
2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW
1000r/min ; 900W
【400V】
3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW
2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW
1000r/min ; 900W
仕様相当品形名:R88A-CAGB020S形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子長さ(m)20接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ