曜日別特売
DSVPWOM-CAGES-004 オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S相当> ダイヤトレンド 15398899

オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S相当>

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
長さ(m)4
内容量1本注文コード15398899品番DSVPWOM-CAGES-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,930
販売価格(税別)
56,300

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】【400V】
1500r/min  ; 7.5kW
1000r/min  ; 6kW
仕様相当品形名:R88A-CAGE※※※S形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子長さ(m)4接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)21.7シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする