曜日別特売
DSVPWOM-CAGES-040 オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S相当> ダイヤトレンド 15399014

オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S相当>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)40
内容量1本注文コード15399014品番DSVPWOM-CAGES-040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】【400V】
1500r/min  ; 7.5kW
1000r/min  ; 6kW
仕様相当品形名:R88A-CAGE040S形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子長さ(m)40接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)21.7シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする