曜日別特売
DSVENOM-CR1AC-006 オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***C相当> ダイヤトレンド 15401979

オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***C相当>

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
長さ(m)6
内容量1本注文コード15401979品番DSVENOM-CR1AC-006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,483
販売価格(税別)
9,530

オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズエンコーダケーブル

用途
対応サーボモータ:【100V】
3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W
【200V】
3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W
仕様相当品形名:R88A-CR1A※※※C形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ長さ(m)6接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)6シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータ1Sシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする