ダイヤトレンド
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***C相当>
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
長さ(m)
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15402076
品番
DSVENOM-CR1AC-040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,708
販売価格(税別)
¥
44,280
バスケットに入れる
オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:【100V】
3000r/min ; 50W、 100W、 200W、 400W
【200V】
3000r/min ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W
仕様
相当品形名:R88A-CR1A040C
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
長さ(m)
40
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
仕上外径(mm)
6.7
シールド
有
定格温度(℃)
80、80
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
エンコーダケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
1Sシリーズ