バルブ写真
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の HIDバルブ
DELTA(デルタ)の コンバージョンキット
HIDコンバージョンキット H7補修用専用バルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
15404684
品番
C-786
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
視認性は6000K(純白色)なので、HID独特の抜けるような白さを発光します。
車検対応品なので大変便利です。
用途
HIDコンバージョンキット補修用バルブ
C-764専用
仕様
保証:初期点灯のみ
セット内容
HIDバーナー×1個
タイプ
H4(HI/LOW切替)
消費電力(W)
35
色温度(K)
6000
適正電圧(V)
12
注意
※この商品はデルタHIDコンバージョンキット専用のバルブになります。他社製品へのご使用はおやめください。