P-650 B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社) 15405095

P-650 B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社) 15405095
P-650 B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社) 15405095
P-650 B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社) 15405095

B型戸車(BR入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径D(Φmm)30
内容量1個注文コード15405095品番P-650
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法L(mm)68寸法H(mm)5寸法D1(mm)8寸法W(mm)20寸法P(mm)57寸法H1(mm)6耐荷重(2ヶ当り)(kg)30寸法W1(mm)14サイズ(mm)30車輪径D(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする