作業靴(JSAA)安全長編上靴RS033

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 15411560 品番 RS033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

規格:JSAA規格A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、耐踏抜き性)。
踏抜き防止板内蔵。
インサイド・ファスナー付き。

形状ハイカット サイズ(cm)24.5 規格JSAA規格A種認定品 材質(ソール)合成ゴム+EVA 材質(甲被)人工皮革+ポリエステルタフタ 標準質量(g)1170(26.0cm/両足) 材質(先芯) 甲被タイプひもタイプ 靴タイプ長編上靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15411569
2025-12-10
用途:
機械メンテ等
その他業種

卸して1週間で爪先の皮が避けました。
やっぱ合皮は駄目ですね。
役30年間この手の仕事をやってますが
初めての経験ですw

皮は相当薄っぺらです。
歯痒ったらしいのでG17塗って貼り付けます。

物価の高騰のせいで品質も落ちているのでしょうか?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする