作業靴(JSAA)安全長編上(マジック式)靴RS038

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 15411675 品番 RS038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

規格:JSAA規格A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、耐踏抜き性)。
踏抜き防止板内蔵。
マジックバンド式。

サイズ(cm)26 形状ハイカット 規格JSAA規格A種認定品 材質(ソール)合成ゴム+EVA 材質(甲被)人工皮革+ポリエステルタフタ 標準質量(g)1210(26.0cm/両足) 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長編上靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
自動車修理

価格以上の品質で満足しています。
アウターソールが丈夫なので凸凹にも難なく踏破できます。
これで不満があるなら本革の半長靴にすれば良いかと思います。

対象商品:
15411684
2024-01-29
用途:
工場内作業
株式会社浜田 様 (サービス業)

商品は柔らかく履きやすい商品ですが全体的に革が弱く斬れてしまう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする