※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK661 防寒婦人用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411964 MK661 防寒婦人用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411964 MK661 防寒婦人用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411964 MK661 防寒婦人用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411964 MK661 防寒婦人用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411964 MK661 防寒婦人用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411964

防寒婦人用EVAノルディックブーツ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 15411964 品番 MK661
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

超軽量素材のEVA素材のノルディックブーツです。
5cm防水タイプのため、小雨や雪などでも対応可能
裏ボアで足元ポカポカ
マジックタイプで脱ぎ履き簡単&しっかり固定で脱げにくい!

形状ミドルカット ネイビー サイズM 高さ(mm)約185 サイズ(cm)23.5〜24 標準質量(g/片足)約223 機能防寒、保温性・超軽量 足幅3E 材質(表面)EVA樹脂 対象女性用 材質(先芯)なし 材質(裏地)ポリエステル 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15412007
2024-02-08
用途:
お客様にレンタル用のお履き物として
吉田屋旅館 様 (サービス業)

冬、雪の上を歩くのに大変あたたかく、また、縫い目がないので、完全防水!とてもはきやすくてとっても良い商品です。
雪かきなど、作業用にはひざ下くらいまでの高さの商品もあると良いかな、と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする